Prodotti / Automazione industriale / Comando e Protezione Motore / Relè Ausiliari /

Finder relè, sensori, temporizzatori | Acquista online | Rexel
Cod. Rexel
FD653180240309
Cod. Produttore
653180240309
Cod. EAN
8012823334202

Informazioni di prodotto

RELÈ DI POTENZA 1NO 30A

Documentazione tecnica

Descrizione del produttore: Relè di potenza. (A): 30 A. N°contatti: 1 Configurazione contatti: NO Materiale contatti: AgCdO Collegamento elettrico: connessione a linguetta saldata Faston 250 Alimentazione: AC Volt AC: 24 V. non polarizzato monostabile Categoria di protezione: RT I. con indicatore a LED: no Accessori: Adattatore per fissaggio

corrente nominale

30 A

larghezza

32,2 mm

altezza

57,2 mm

profondità

36,5 mm

azionamento, polarità

Non polarizzato

Comportamento di commutazione dell'azionamento

Monostabile

tipo di contatto di commutazione

Contatto doppio

esecuzione del collegamento elettrico

Connessione a linguetta saldata

materiale del rivestimento di contatto

Non trattato

materiale del contatto

Altre leghe di rame

Tipo di tensione per l'azionamento

AC

Numero contatti normalmente aperti (NA)

1

Materiale dell'inserto del contatto

Duroplast

Tensione di alimentazione pilota nominale per AC 50 hz

24 ... 24 V

Tensione di alimentazione pilota nominale per AC 60 hz

24 ... 24 V

Produttore

Relè di potenza AC (50/60Hz) 24 V AgCdO NO (distanza tra contatti aperti ≥ 3 mm)