Prodotti / Automazione industriale / Comando e Protezione Motore / Relè Ausiliari /

Finder relè, sensori, temporizzatori | Acquista online | Rexel
Cod. Rexel
FD628280240300
Cod. Produttore
628280240300
Cod. EAN
8012823082844

Informazioni di prodotto

RELÈ DI POTENZA 2 CONTATTI 16A FASTON250

Documentazione tecnica

Descrizione del produttore: Relè di potenza. (A): 16 A. N°contatti: 2 Configurazione contatti: NO Materiale contatti: AgCdO Collegamento elettrico: connessione a linguetta saldata Faston 250 Alimentazione: AC Volt AC: 24 V. non polarizzato monostabile Categoria di protezione: RT I. con indicatore a LED: sì

corrente nominale

16 A

larghezza

38,2 mm

altezza

68 mm

profondità

35,8 mm

azionamento, polarità

Non polarizzato

Comportamento di commutazione dell'azionamento

Monostabile

tipo di contatto di commutazione

Contatto singolo

esecuzione del collegamento elettrico

Connessione a linguetta saldata

materiale del rivestimento di contatto

Non trattato

con indicatore a LED

materiale del contatto

Altre leghe di rame

Tipo di tensione per l'azionamento

AC

Numero contatti normalmente aperti (NA)

2

Materiale dell'inserto del contatto

Duroplast

Tensione di alimentazione pilota nominale per AC 50 hz

24 ... 24 V

Tensione di alimentazione pilota nominale per AC 60 hz

24 ... 24 V

Produttore

Relè di potenza AC (50/60Hz) 24 V AgCdO NO (distanza tra contatti aperti ≥ 3 mm)