Prodotti / Automazione industriale / Comando e Protezione Motore / Relè Ausiliari /

Finder relè, sensori, temporizzatori | Acquista online | Rexel
Cod. Rexel
FD653181100300
Cod. Produttore
653181100300
Cod. EAN
8012823069661

Informazioni di prodotto

RELÈ DI POTENZA 1NO 30A

Documentazione tecnica

Relè di potenza. (A): 30 A. N°contatti: 1 Configurazione contatti: NO Materiale contatti: AgCdO Collegamento elettrico: connessione a linguetta saldata Faston 250 Alimentazione: AC Volt AC: 110 V. non polarizzato monostabile Categoria di protezione: RT I. con indicatore a LED: no Accessori: Adattatore per fissaggio

esecuzione del collegamento elettrico

connessione a linguetta saldata

azionamento, polarità

non polarizzato

tipo di contatto di commutazione

contatto doppio

comportamento di commutazione dell’azionamento

monostabile

tipo di tensione per l’azionamento

AC

tensione di alimentazione pilota nominale Us per AC 60 Hz

110 V

tensione di alimentazione pilota nominale Us per AC 50 Hz

110 V

larghezza

32.2 mm

altezza

57.2 mm

corrente nominale

30

profondità

36.5 mm

numero di contatti di chiusura

1

Produttore

Relè di potenza AC (50/60Hz) 110 V AgCdO NO (distanza tra contatti aperti ≥ 3 mm)