Descrizione del prodotto
Relè di potenza monostabile con contatto 1NO e portata di 30A, progettato per funzionamento in corrente alternata (AC). Dotato di collegamento elettrico tramite linguetta saldata, garantisce un azionamento non polarizzato affidabile. Ideale per applicazioni elettriche che richiedono un comando sicuro e robusto, con un design compatto e trasparente che facilita il controllo visivo dello stato del relè. Descrizione del produttore: Relè di potenza. (A): 30 A. N°contatti: 1 Configurazione contatti: NO Materiale contatti: AgSnO2 Collegamento elettrico: connessione a linguetta saldata Faston 250 Alimentazione: AC Volt AC: 110 V. Volt AC: 110 V. non polarizzato monostabile con contatti forzati: no tipo di contatto di commutazione: contatto doppio apparecchio completo con base: no con indicatore a LED: no materiale del contatto: altre leghe di rame numero di contatti di riposo: 0 numero di contatti di chiusura: 1 numero di contatti invertitori: 0 materiale dell'inserto del contatto: Duroplast Categoria di protezione: RT I. Accessori: Adattatore con aletta