Prodotti / Automazione industriale / Comando e Protezione Motore / Relè di Controllo /

Finder relè, sensori, temporizzatori | Acquista online | Rexel
Cod. Rexel
FD7201802400POA
Cod. Produttore
720182400000POA
Cod. EAN
8012823371764

Informazioni di prodotto

CONTROLLO LIVELLO LIQUIDI 5...150KOHM 1CO

Documentazione tecnica

Il controllo livello liquidi con regolazione da 5 a 150 kΩ è progettato per garantire un monitoraggio preciso e affidabile dei livelli nei serbatoi. Dotato di morsetti amovibili e collegamento elettrico a vite, assicura un'installazione semplice e sicura. Funziona con tensione di azionamento in corrente alternata (AC) ed è ideale per applicazioni industriali che richiedono un controllo accurato e continuo del livello dei liquidi. La robusta costruzione e le caratteristiche tecniche lo rendono un componente essenziale per sistemi di automazione e controllo elettrico. Descrizione del produttore: Relè di controllo livello per liquidi conduttivi N°contatti: 1 Configurazione contatti: CO Materiale contatti: AgCdO (A): 16 Alimentazione: AC Volt AC: 240 V. con morsetti amovibili: no numero di ingressi elettrodi: 3 sensibilità di intervento regolabile: sì Collegamento elettrico: raccordo a vite max. ritardo all'attrazione ammesso: 7 s. min. ritardo all'attrazione impostabile: 0.5 s. principio di misura fisico: conduttivo Grado di protezione: IP 20

larghezza

35 mm

altezza

84 mm

profondità

54,6 mm

numero di ingressi elettrodi

3

sensibilità di intervento regolabile

esecuzione del collegamento elettrico

Raccordo a vite

Max. ritardo all'attrazione ammesso

7 s

Min. ritardo all'attrazione impostabile

0,5 s

principio di misura fisico

Conduttivo

Tipo di tensione per l'azionamento

AC

Numero contatti di commutazione

1

Tensione di alimentazione pilota nominale per AC 50 hz

240 ... 240 V

Tensione di alimentazione pilota nominale per AC 60 hz

240 ... 240 V

Produttore

Relè controllo livello liquidi conduttivi 1CO 240V industriale