Prodotti / Automazione industriale / Comando e Protezione Motore / Relè di Controllo /

Finder relè, sensori, temporizzatori | Acquista online | Rexel
Cod. Rexel
FD706284000000
Cod. Produttore
706284000000
Cod. EAN
8012823377445

Informazioni di prodotto

CONTROLLO TENSIONE TRIFASE 22.5MM 2CO

Documentazione tecnica

Il controllo tensione trifase da 22,5 mm è un dispositivo elettrico progettato per il monitoraggio preciso della sequenza di fasi e il riconoscimento di guasti di fase in impianti a tensione alternata. Dotato di collegamento elettrico a vite, garantisce un’installazione sicura e affidabile. Questo strumento è ideale per proteggere e ottimizzare il funzionamento di sistemi trifase, assicurando la corretta tensione di alimentazione e prevenendo danni causati da anomalie di fase. La compattezza e la facilità di montaggio su guida DIN lo rendono un componente essenziale per il controllo e la sicurezza degli impianti elettrici industriali. Descrizione del produttore: Relè di controllo sequenza e mancanza fase per reti trifase N°contatti: 2 Configurazione contatti: CO Materiale contatti: AgSnO2 Alimentazione: AC Volt AC: 400 V. intervallo di misura della tensione: da 170 a 520 V. con morsetti amovibili: no funzione monitoraggio sequenza di fasi: sì funzione riconoscimento di guasto di fase: sì funzione riconoscimento di sottotensione: no funzione riconoscimento di sovratensione: no funzione di riconoscimento asimmetria: no Collegamento elettrico: raccordo a vite max. ritardo all'eccitazione ammesso: 2 s. max. ritardo alla diseccitazione ammesso: 0.5 s. (A): 8 Grado di protezione: IP 20 Accessori: Supporto per fissaggio a pannello

larghezza

22,5 mm

altezza

78,8 mm

profondità

96 mm

funzione monitoraggio sequenza di fasi

funzione riconoscimento di guasto di fase

esecuzione del collegamento elettrico

Raccordo a vite

Max. ritardo all'eccitazione ammesso

2 s

max. ritardo alla diseccitazione ammesso

0,5 s

Tipo di tensione per l'azionamento

AC

Numero contatti di commutazione

2

intervallo di misura della tensione

170 ... 520 V

Tensione di alimentazione pilota nominale per AC 50 hz

400 ... 400 V

Tensione di alimentazione pilota nominale per AC 60 hz

400 ... 400 V

Produttore

Relè controllo tensione trifase 22,5mm 2CO per automazione industriale