Prodotti / Automazione industriale / Comando e Protezione Motore / Relè di Controllo /

Finder relè, sensori, temporizzatori | Acquista online | Rexel
Cod. Rexel
FD704184002030
Cod. Produttore
704184002030
Cod. EAN
8012823372228

Informazioni di prodotto

CONTROLLO TENSIONE TRIFASE+NEUTRO 1CO

Documentazione tecnica

Controllo tensione trifase con neutro progettato per monitorare la tensione in sistemi elettrici a corrente alternata. Dotato di morsetti a vite per un collegamento sicuro e affidabile, garantisce la protezione e il controllo ottimale degli impianti elettrici con tensione nominale da 380 a 415 V AC e frequenza da 50 a 60 Hz. Ideale per applicazioni industriali e civili, assicura precisione e facilità di installazione. Descrizione del produttore: Relè di controllo tensione trifase + neutro N°contatti: 1 Configurazione contatti: CO Materiale contatti: AgNi (A): 6 con morsetti amovibili: no sottotensione monofase possibile: no sottotensione trifase possibile: sì sovratensione monofase possibile: no sovratensione trifase possibile: sì finestra monofase possibile: no finestra trifase possibile: sì contiene funzione sottotensione di tensione continua: no contiene funzione sovratensione di tensione continua: no contiene funzione finestra di tensione continua: no Alimentazione: AC Volt AC: 400 V. Collegamento elettrico: raccordo a vite tipo di tensione del campo di misura: AC intervallo di misura della tensione 1: da 300 a 400 V. intervallo di misura della tensione 2: da 380 a 480 V. max. ritardo all'eccitazione ammesso: 1 s. max. ritardo alla diseccitazione ammesso: 60 s. min. ritardo alla diseccitazione impostabile: 0.5 s. valore d'intervento tensione: da 300 a 480 V. Grado di protezione: IP 20 Accessori: Supporto per fissaggio a pannello Note: Mancanza fase.Sequenza fase.Asimmetria.Mancanza neutro,selezionabile.

larghezza

35 mm

altezza

84 mm

profondità

56,5 mm

sottotensione trifase possibile

sovratensione trifase possibile

finestra trifase possibile

tipo di tensione del campo di misura

AC

esecuzione del collegamento elettrico

Raccordo a vite

Max. ritardo all'eccitazione ammesso

1 s

max. ritardo alla diseccitazione ammesso

60 s

min. ritardo alla diseccitazione impostabile

0,5 s

Tipo di tensione per l'azionamento

AC

Numero contatti di commutazione

1

Tensione di alimentazione pilota nominale per AC 50 hz

400 ... 400 V

Tensione di alimentazione pilota nominale per AC 60 hz

400 ... 400 V

intervallo di misura della tensione 1

300 ... 400 V

intervallo di misura della tensione 2

380 ... 480 V

Valore d'intervento tensione

300 ... 480 V

Produttore

Relè controllo tensione trifase+neutro 1CO 400V automazione industriale