Prodotti / Automazione industriale / Comando e Protezione Motore / Relè di Controllo /

Finder relè, sensori, temporizzatori | Acquista online | Rexel
Cod. Rexel
FD703184002022
Cod. Produttore
703184002022
Cod. EAN
8012823372204

Informazioni di prodotto

CONTROLLO TENSIONE TRIFASE UMIN/UMAX 1CO

Documentazione tecnica

Dispositivo di controllo tensione trifase con regolazione della tensione minima e massima, progettato per il monitoraggio sicuro di impianti elettrici a 380-415 V AC, frequenza 50-60 Hz. Dotato di morsetti a vite per un collegamento elettrico affidabile e robusto, consente di proteggere le apparecchiature da sovratensioni e sottotensioni. Ideale per applicazioni industriali e civili che richiedono un controllo preciso e continuo della tensione trifase, garantendo la stabilità e la sicurezza del sistema elettrico. Corpo compatto per montaggio su guida DIN. Descrizione del produttore: Relè di controllo tensione trifase N°contatti: 1 Configurazione contatti: CO Materiale contatti: AgNi (A): 6 con morsetti amovibili: no sottotensione monofase possibile: no sottotensione trifase possibile: sì sovratensione monofase possibile: no sovratensione trifase possibile: sì finestra monofase possibile: no finestra trifase possibile: sì contiene funzione sottotensione di tensione continua: no contiene funzione sovratensione di tensione continua: no contiene funzione finestra di tensione continua: no Alimentazione: AC Volt AC: 400 V. Collegamento elettrico: raccordo a vite tipo di tensione del campo di misura: AC intervallo di misura della tensione 1: da 300 a 400 V. intervallo di misura della tensione 2: da 380 a 480 V. max. ritardo all'eccitazione ammesso: 1 s. max. ritardo alla diseccitazione ammesso: 60 s. min. ritardo alla diseccitazione impostabile: 0.5 s. valore d'intervento tensione: da 300 a 480 V. Grado di protezione: IP 20 Accessori: Supporto per fissaggio a pannello Note: Memorizzazione del difetto,selezionabile.Mancanza fase.Rotazioni delle fasi.Rileva errori di mancanza fase anche in presenza d

larghezza

35 mm

altezza

84 mm

profondità

56,5 mm

sottotensione trifase possibile

sovratensione trifase possibile

finestra trifase possibile

tipo di tensione del campo di misura

AC

esecuzione del collegamento elettrico

Raccordo a vite

Max. ritardo all'eccitazione ammesso

1 s

max. ritardo alla diseccitazione ammesso

60 s

min. ritardo alla diseccitazione impostabile

0,5 s

Tipo di tensione per l'azionamento

AC

Numero contatti di commutazione

1

Tensione di alimentazione pilota nominale per AC 50 hz

400 ... 400 V

Tensione di alimentazione pilota nominale per AC 60 hz

400 ... 400 V

intervallo di misura della tensione 1

300 ... 400 V

intervallo di misura della tensione 2

380 ... 480 V

Valore d'intervento tensione

300 ... 480 V

Produttore

Relè controllo tensione trifase 1CO 400V IP20 automazione industriale