Prodotti / Automazione industriale / Comando e Protezione Motore / Relè di Controllo /

Finder relè, sensori, temporizzatori | Acquista online | Rexel
Cod. Rexel
FD701182302022
Cod. Produttore
701182302022
Cod. EAN
8012823364803

Informazioni di prodotto

CONTROLLO TENSIONE MONOFASE UMIN/UMAX 1CO

Documentazione tecnica

Dispositivo per il controllo della tensione monofase con regolazione dei valori minimi e massimi di tensione. Progettato per il monitoraggio affidabile della tensione in corrente alternata, è dotato di morsetti a vite per un collegamento sicuro e stabile. Ideale per applicazioni elettriche che richiedono un controllo preciso della tensione, garantisce protezione e funzionamento ottimale degli impianti elettrici. La costruzione compatta e l’installazione su guida DIN lo rendono adatto a diversi ambienti industriali e civili. Descrizione del produttore: Relè di controllo tensione monofase N°contatti: 1 Configurazione contatti: CO Materiale contatti: AgNi (A): 10 con morsetti amovibili: no sottotensione monofase possibile: sì sottotensione trifase possibile: no sovratensione monofase possibile: sì sovratensione trifase possibile: no finestra monofase possibile: sì finestra trifase possibile: no contiene funzione sottotensione di tensione continua: no contiene funzione sovratensione di tensione continua: no contiene funzione finestra di tensione continua: no Alimentazione: AC Volt AC: 230 V. Collegamento elettrico: raccordo a vite tipo di tensione del campo di misura: AC intervallo di misura della tensione 1: da 170 a 230 V. intervallo di misura della tensione 2: da 220 a 270 V. max. ritardo all'eccitazione ammesso: 1 s. max. ritardo alla diseccitazione ammesso: 60 s. min. ritardo alla diseccitazione impostabile: 0.5 s. valore d'intervento tensione: da 170 a 270 V. Grado di protezione: IP 20 Accessori: Supporto per fissaggio a pannello Note: Memorizzazione del difetto,selezionabile

larghezza

17,5 mm

altezza

84 mm

profondità

56,5 mm

sottotensione monofase possibile

sovratensione monofase possibile

finestra monofase possibile

tipo di tensione del campo di misura

AC

esecuzione del collegamento elettrico

Raccordo a vite

Max. ritardo all'eccitazione ammesso

1 s

max. ritardo alla diseccitazione ammesso

60 s

min. ritardo alla diseccitazione impostabile

0,5 s

Tipo di tensione per l'azionamento

AC

Numero contatti di commutazione

1

Tensione di alimentazione pilota nominale per AC 50 hz

230 ... 230 V

Tensione di alimentazione pilota nominale per AC 60 hz

230 ... 230 V

intervallo di misura della tensione 1

170 ... 230 V

intervallo di misura della tensione 2

220 ... 270 V

Valore d'intervento tensione

170 ... 270 V

Produttore

Relè controllo tensione monofase 230V 1CO automazione industriale