Prodotti / Automazione industriale / Comando e Protezione Motore / Relè di Controllo /

Finder relè, sensori, temporizzatori | Acquista online | Rexel
Cod. Rexel
FD706184000000
Cod. Produttore
706184000000
Cod. EAN
8012823371986

Informazioni di prodotto

  • Tipo: Relè controllo sequenza
  • Tensione alimentazione: 208-480 V AC
  • Intervallo misura: 170-500 V
  • Numero contatti: 2 CO
  • Materiale contatti: AgSnO2
  • Grado protezione: IP20
  • Ritardo eccitazione max: 2 s
  • Serie: FD706184000000

Documentazione tecnica

Controllo tensione trifase compatto da 17.5 mm, progettato per il monitoraggio della sequenza di fasi e il riconoscimento di guasti di fase in impianti elettrici a tensione alternata. Dotato di collegamento elettrico con raccordo a vite, garantisce affidabilità e sicurezza nel controllo delle tensioni trifase da 208 a 480 V AC con frequenza 50-60 Hz. Ideale per applicazioni industriali e civili che richiedono un controllo preciso e continuo della corretta sequenza e integrità delle fasi. Descrizione del produttore: Relè di controllo sequenza e mancanza fase per reti trifase N°contatti: 2 Configurazione contatti: CO Materiale contatti: AgSnO2 Alimentazione: AC Volt AC: da 208 a 480 V. intervallo di misura della tensione: da 170 a 500 V. con morsetti amovibili: no funzione monitoraggio sequenza di fasi: sì funzione riconoscimento di guasto di fase: sì funzione riconoscimento di sottotensione: no funzione riconoscimento di sovratensione: no funzione di riconoscimento asimmetria: no Collegamento elettrico: raccordo a vite max. ritardo all'eccitazione ammesso: 2 s. max. ritardo alla diseccitazione ammesso: 0.5 s. (A): 8 Grado di protezione: IP 20 Accessori: Supporto per fissaggio a pannello

larghezza

17,5 mm

altezza

84 mm

profondità

56,5 mm

funzione monitoraggio sequenza di fasi

funzione riconoscimento di guasto di fase

esecuzione del collegamento elettrico

Raccordo a vite

Max. ritardo all'eccitazione ammesso

2 s

max. ritardo alla diseccitazione ammesso

0,5 s

Tipo di tensione per l'azionamento

AC

Numero contatti di commutazione

1

intervallo di misura della tensione

170 ... 500 V

Tensione di alimentazione pilota nominale per AC 50 hz

208 ... 480 V

Tensione di alimentazione pilota nominale per AC 60 hz

208 ... 480 V

Produttore

Relè controllo tensione trifase 17,5mm 1CO per impianti industriali

€ 70,16 x 1 pz.
(pz.)
5 pz.
Q.tà consigliata info