Prodotti /

Gewiss | Catalogo - Prodotti in vendita online | Rexel
Cod. Rexel
GWGW96909
Cod. Produttore
GW96909
Cod. EAN
8011564760066

Informazioni di prodotto

RELE CONTROLLO SOTTOTENSIONE TRIFASE
Serie 90 AM - Accessori modulari - La Serie 90 AM, oltre agli ausiliari comuni per tutti gli interruttori di protezione, è costituita da molteplici accessori modulari utili per la protezione, comando, programmazione, misura e segnalazione negli impianti elettrici.

esecuzione del collegamento elettrico

raccordo a vite

sottotensione monofase possibile

sottotensione trifase possibile

intervallo di misura della tensione 1

230 V

intervallo di misura della tensione 2

230 V

tipo di tensione del campo di misura

AC

tensione di alimentazione pilota nominale Us per AC 50 Hz

230 V

tensione di alimentazione pilota nominale Us per AC 60 Hz

230 V

tipo di tensione per l’azionamento

AC

valore d’intervento tensione

230 V

numero di contatti invertitori

1

larghezza

17.5 mm

altezza

45 mm

profondità

60 mm

Serie

ACCESSORI_MODULARI,POWER