Prodotti / Automazione industriale / Comando e Protezione Motore / Relè di Controllo /

Finder relè, sensori, temporizzatori | Acquista online | Rexel
Cod. Rexel
FD720180240000
Cod. Produttore
720180240000
Cod. EAN
8012823300931

Informazioni di prodotto

  • Tipo: Relè controllo livello
  • Alimentazione: 24 V AC
  • Numero contatti: 1 CO
  • Materiale contatti: AgCdO
  • Sensibilità: Regolabile
  • Ingressi elettrodi: 3
  • Grado protezione: IP 20
  • Serie: FD720180240000

Documentazione tecnica

Controllo livello liquidi con regolazione della resistenza da 5 a 150 kΩ, progettato per il monitoraggio affidabile di liquidi in impianti elettrici. Dotato di collegamento elettrico a vite e alimentazione in tensione alternata (AC), supporta fino a tre ingressi elettrodi. Questo dispositivo garantisce precisione e sicurezza nella gestione dei livelli, con morsetti amovibili per un’installazione pratica e flessibile. Ideale per applicazioni industriali che richiedono un controllo accurato e continuo del livello dei liquidi. Descrizione del produttore: Relè di controllo livello per liquidi conduttivi N°contatti: 1 Configurazione contatti: CO Materiale contatti: AgCdO (A): 16 Alimentazione: AC Volt AC: 24 V. Volt AC: 24 V. con morsetti amovibili: no numero di ingressi elettrodi: 3 sensibilità di intervento regolabile: sì Collegamento elettrico: raccordo a vite max. ritardo all'attrazione ammesso: 7 s. min. ritardo all'attrazione impostabile: 0.5 s. principio di misura fisico: conduttivo Grado di protezione: IP 20 Categoria di protezione: RT I Accessori: Cavo-sonda per liquidi conduttivi, sonda, sonda da pavimento-antiallagamento, portaelettrodo bipolare, portaelettrodo tri

larghezza

35 mm

altezza

84 mm

profondità

54,6 mm

numero di ingressi elettrodi

3

sensibilità di intervento regolabile

esecuzione del collegamento elettrico

Raccordo a vite

Max. ritardo all'attrazione ammesso

7 s

Min. ritardo all'attrazione impostabile

0,5 s

principio di misura fisico

Conduttivo

Tipo di tensione per l'azionamento

AC

Numero contatti di commutazione

1

Tensione di alimentazione pilota nominale per AC 50 hz

24 ... 24 V

Tensione di alimentazione pilota nominale per AC 60 hz

24 ... 24 V

Produttore

Relè controllo livello liquidi conduttivi 24V 16A industriale

€ 78,92 x 1 pz.
(pz.)
5 pz.
Q.tà consigliata info