Prodotti / Automazione industriale / Comando e Protezione Motore / Relè di Controllo /

Finder relè, sensori, temporizzatori | Acquista online | Rexel
Cod. Rexel
FD705102402032
Cod. Produttore
705102402032
Cod. EAN
8012823444239

Informazioni di prodotto

RELE' CONTROLLO CORRENTE MONOFASE 0.1 16A

Documentazione tecnica

Relè di controllo corrente monofase progettato per garantire la protezione e il monitoraggio efficiente dei circuiti elettrici. Dotato di collegamenti a vite per una connessione sicura e affidabile, supporta tensioni di alimentazione da 24 a 240 V AC/DC. È caratterizzato da regolazioni precise della corrente e dei tempi di intervento, permettendo un controllo accurato delle soglie di intervento e dei ritardi temporali. Ideale per applicazioni industriali e impianti elettrici dove è richiesta una protezione affidabile contro sovraccarichi e anomalie di corrente. La sua struttura compatta consente un montaggio semplice su guida DIN, ottimizzando lo spazio nel quadro elettrico. Descrizione del produttore: Relè controllo corrente Alimentazione: AC/DC Volt AC: 240 V. Volt DC: 240 V. intervallo di misura corrente: da 0.05 a 16 A. trasformatore di corrente esterno: sì con morsetti amovibili: no finestra monofase possibile: sì finestra trifase possibile: sì sottocorrente monofase possibile: sì sottocorrente trifase possibile: sì sovracorrente monofase possibile: sì sovracorrente trifase possibile: sì contiene funzione sottocorrente di tensione continua: no contiene funzione sovracorrente di tensione continua: no funzione finestra di corrente continua: sì Collegamento elettrico: raccordo a vite max. ritardo all'eccitazione ammesso: 40 s. min. ritardo all'eccitazione impostabile: 0.1 s. max. ritardo alla diseccitazione ammesso: 30 s. min. ritardo alla diseccitazione impostabile: 0.1 s.

larghezza

35 mm

altezza

88,8 mm

profondità

56,5 mm

trasformatore di corrente esterno

finestra monofase possibile

finestra trifase possibile

sottocorrente monofase possibile

sottocorrente trifase possibile

sovracorrente monofase possibile

sovracorrente trifase possibile

funzione finestra di corrente continua

esecuzione del collegamento elettrico

Raccordo a vite

Max. ritardo all'eccitazione ammesso

40 s

Min. ritardo all'eccitazione impostabile

0,1 s

max. ritardo alla diseccitazione ammesso

30 s

min. ritardo alla diseccitazione impostabile

0,1 s

Tipo di tensione per l'azionamento

AC/DC

Numero contatti normalmente chiusi (NC)

1

Numero contatti normalmente aperti (NA)

1

intervallo di misura corrente

0,05 ... 16 A

Tensione di alimentazione pilota nominale per AC 50 hz

240 ... 240 V

Tensione di alimentazione pilota nominale per AC 60 hz

240 ... 240 V

Tensione di alimentazione pilota nominale per DC

240 ... 240 V

Produttore

RELE CONTROLLO CORRENTE REGOLABILE MONOFASE 0,05-16A AC/DC 240V