Prodotti / Automazione industriale / Comando e Protezione Motore / Relè Ausiliari /

WEIDMULLER | Vendita catalogo online - connettori e morsetti
Cod. Rexel
WD8768680000
Cod. Produttore
8768680000
Cod. EAN
4032248437474

Informazioni di prodotto

  • Descrizione: RCH S21024
  • Funzione: Relè segnale digitale
  • Carico elettrico: Ridotto
  • Dimensioni: Forma piccola
  • Serie: RIDERSERIES
  • Quantità consigliata: 20

Documentazione tecnica

Interruttore monostabile non polarizzato con collegamento a vite, progettato per applicazioni in corrente continua. Dotato di morsetti fissi, garantisce un funzionamento affidabile senza indicatore a LED. Ideale per impieghi elettrici che richiedono un azionamento semplice e sicuro, combina robustezza e facilità di installazione. Paese di produzione: Rep. Ceca Descrizione del produttore: Relè per commutare, amplificare e moltiplicare segnali digitali con carico elettrico ridotto. Forma piccola

larghezza

12,6 mm

altezza

25,5 mm

profondità

25,5 mm

azionamento, polarità

Non polarizzato

Comportamento di commutazione dell'azionamento

Monostabile

tipo di contatto di commutazione

Contatto singolo

esecuzione del collegamento elettrico

Raccordo a vite

materiale del rivestimento di contatto

Nichel

Tipo di tensione d'esercizio

AC

grado di protezione (IP)

IP20

materiale del contatto

Argento-Nichel (AgNi)

Tipo di tensione per l'azionamento

DC

Tensione d'esercizio in AC 50 Hz

250 ... 250 V

Tensione d'esercizio in AC 60 Hz

250 ... 250 V

Serie

RIDERSERIES

Produttore

Relè commutazione compatto RCH S21024 per automazione industriale