› Civile residenziale › Citofoni e Videocitofoni › Targhe, telecamere e posti esterni audio

Relè commutazione audio compatto per impianti citofonia Tersystem

Cod. Rexel BTI607
Cod. Produttore 607
Cod. EAN 8014496001672

Informazioni principali

  • Voltaggio: 12 V
  • Corrente nominale: 10 A
  • Grado protezione: IP20
  • Dimensioni: 50x40x30 mm
  • Certificazioni: CE
  • Tipo: Relè per citofonia
  • Applicazione: Intercomunicanti
  • Serie: Tersystem

Certificazioni e dichiarazioni

Descrizione del prodotto

Il relè di commutazione modello 607 è un componente essenziale per impianti di citofonia, progettato per gestire l’intercomunicazione fino a 5 posti interni con 1 posto esterno. Questo dispositivo si integra facilmente con stazioni porta e garantisce un funzionamento affidabile del sistema di comunicazione interna. Il relè è realizzato in materiale resistente e presenta un montaggio versatile, adatto a diverse configurazioni impiantistiche. Grazie alla sua costruzione compatta e ai collegamenti chiari, permette una facile installazione e manutenzione, assicurando una gestione efficace delle chiamate e delle funzioni di commutazione all’interno dell’impianto citofonico. Paese di produzione: Italia Descrizione del produttore: Gruppo di commutazione audio per impianti intercomunicanti Tersystem

Caratteristiche tecniche

tipo di montaggio

Altro

adatto per

Stazione porta

materiale

Altro

Relè commutazione audio compatto per impianti citofonia Tersystem