› Civile residenziale › Serie Civili › ABB

Relè commutatore 4 sequenze 230V 10A serie Chiara residenziale

ABB SpA: componenti elettrici online a prezzi scontati | Rexel ABB
Cod. Rexel ABWA2CSK1014CH
Cod. Produttore 2CSK1014CH
Cod. EAN 8012542002659

Informazioni principali

  • Tipo: commutatore relè
  • Sequenze: 4
  • Tensione bobina: 230V~
  • Contatti uscita: 2 x 10A
  • Serie: Chiara

Certificazioni e dichiarazioni

Descrizione del prodotto

Relè commutatore a 4 sequenze con tensione di alimentazione di 230 V AC, progettato per l'installazione in impianti elettrici residenziali e commerciali. Il dispositivo presenta un azionamento monostabile non polarizzato con collegamento elettrico a raccordo a molla, garantendo un'installazione semplice e affidabile senza morsetti amovibili. È caratterizzato da un design compatto e funzionale, ideale per il controllo sequenziale di carichi elettrici, con una portata nominale di 10 A a 250 V AC. La serie Chiara, a cui appartiene, si distingue per la semplicità e l'armonia estetica, con un'attenzione particolare alla praticità d'uso e all'integrazione discreta nell'ambiente. Il prodotto è realizzato con materiali di alta qualità e si inserisce perfettamente in contesti dove funzionalità e design si combinano per offrire comfort e sicurezza nell'automazione domestica. Paese di produzione: Italia Descrizione del produttore: 4 sequence change-over switch relay, with 230V~ coil, 2 10A output contacts

Caratteristiche tecniche

corrente nominale

10 A

larghezza

22 mm

altezza

45 mm

profondità

48 mm

azionamento, polarità

Non polarizzato

Comportamento di commutazione dell'azionamento

Monostabile

con contatti forzati

tipo di contatto di commutazione

Contatto singolo

esecuzione del collegamento elettrico

Raccordo a molla

grado di protezione (IP)

IP20

materiale del contatto

Altro

Tipo di tensione per l'azionamento

AC

Numero contatti normalmente aperti (NA)

1

Materiale dell'inserto del contatto

Altro

Tensione di alimentazione pilota nominale per AC 50 hz

230 ... 230 V

Tensione di alimentazione pilota nominale per AC 60 hz

230 ... 230 V

Relè commutatore 4 sequenze 230V 10A serie Chiara residenziale