Prodotti / Automazione industriale / Comando e Protezione Motore / Relè Ausiliari /

WEIDMULLER | Vendita catalogo online - connettori e morsetti
Cod. Rexel
WD1122950000
Cod. Produttore
1122950000
Cod. EAN
4032248904969

Informazioni di prodotto

  • Descrizione: TRZ 230VAC RC 1CO
  • Serie: TERMSERIES

Documentazione tecnica

Il dispositivo è un relè monostabile con azionamento a 230 VAC, caratterizzato da un collegamento elettrico tramite raccordo a molla che garantisce un’installazione sicura e affidabile. È dotato di morsetti non amovibili e presenta un indicatore a LED integrato per una facile verifica dello stato operativo. Il relè è progettato per funzionare con tensione alternata e offre un contatto di tipo 1CO, ideale per applicazioni elettriche che richiedono precisione e resistenza nel controllo dei circuiti. La sua configurazione non polarizzata lo rende versatile per diversi impieghi nell’ambito dell’automazione e del controllo elettrico. Paese di produzione: Cina Descrizione del produttore: Gruppo di relè a innesto e spina a innesto. Il circuito della corrente di comando e il circuito della corrente di carico sono isolati elettricamente.

corrente nominale

6 A

larghezza

6,4 mm

altezza

90,5 mm

profondità

87,8 mm

azionamento, polarità

Non polarizzato

Comportamento di commutazione dell'azionamento

Monostabile

tipo di contatto di commutazione

Contatto singolo

apparecchio completo con base

esecuzione del collegamento elettrico

Raccordo a molla

materiale del rivestimento di contatto

Nichel

Tipo di tensione d'esercizio

AC

grado di protezione (IP)

IP20

con indicatore a LED

materiale del contatto

Argento-Nichel (AgNi)

Tipo di tensione per l'azionamento

AC

Numero contatti di commutazione

1

Tensione di alimentazione pilota nominale per AC 50 hz

207 ... 253 V

Tensione di alimentazione pilota nominale per AC 60 hz

207 ... 253 V

Tensione d'esercizio in AC 50 Hz

250 ... 250 V

Tensione d'esercizio in AC 60 Hz

250 ... 250 V

Tensione d'esercizio in DC

250 ... 250 V

Serie

TERMSERIES

Produttore

Relè comando TRZ 230VAC 1CO base innesto LED controllo impianti elettrici