Prodotti / Automazione industriale / Comando e Protezione Motore / Relè Ausiliari /

Finder relè, sensori, temporizzatori | Acquista online | Rexel
Cod. Rexel
FDRB1490240000
Cod. Produttore
RB1490240000
Cod. EAN
8012823392851

Informazioni di prodotto

RELÈ BISTABILE MODULARE

Documentazione tecnica

Descrizione del produttore: Relè bistabile N°contatti: 4 Configurazione contatti: CO Materiale contatti: AgSnO2 tensione di commutazione nominale: 8 A. Montaggio: Guida DIN funzione: elettronico per comando centrale tipo di tensione di alimentazione: DC tensione di alimentazione: da 19.2 a 26.4 V. comando manuale: sì

tipo di montaggio

Guida DIN

funzione

Elettronico per comando centrale

comando manuale

Tipo di tensione (tensione di alimentazione)

DC

tensione di commutazione nominale

8 A

Numero contatti di commutazione

4

tensione di alimentazione

19,2 ... 26,4 V