› Civile residenziale › Serie Civili › Bticino › Bticino Matix

Relè bistabile 3 contatti NO 24VAC per impianti elettrici

Cod. Rexel BTI5860
Cod. Produttore 5860
Cod. EAN 8012199029498

Informazioni principali

  • Tipo: relè bistabile
  • Contatti: 3 NO
  • Tensione bobina: 24 V a.c.
  • Serie: MAGIC
  • Applicazione: segnalazioni
  • Quantità consigliata: 5

Descrizione del prodotto

Relè bistabile a 3 contatti normalmente aperti con azionamento non polarizzato e comportamento bistabile, progettato per funzionare con tensione di alimentazione in corrente alternata a 24 VAC. Dotato di morsetti a vite per un collegamento elettrico sicuro e affidabile, questo componente è ideale per applicazioni elettriche che richiedono un controllo stabile e duraturo senza necessità di alimentazione continua. La sua struttura compatta consente un’installazione semplice e versatile in diversi impianti elettrici professionali. Paese di produzione: Italia Descrizione del produttore: relè bistabile per segnalazioni con 3 contatti NO - bobina 24 V a.c.

Caratteristiche tecniche

larghezza

23 mm

altezza

42 mm

profondità

50 mm

azionamento, polarità

Non polarizzato

Comportamento di commutazione dell'azionamento

Bistabile

tipo di contatto di commutazione

Contatto singolo

esecuzione del collegamento elettrico

Raccordo a vite

grado di protezione (IP)

IP40

Tipo di tensione per l'azionamento

AC

Numero contatti normalmente aperti (NA)

3

Tensione di alimentazione pilota nominale per AC 50 hz

19 ... 29 V

Serie

MAGIC

Relè bistabile 3 contatti NO 24VAC per impianti elettrici