› Civile residenziale › Serie Civili › Bticino › Bticino Matix

Relè bistabile 2NO/NC 24V AC per impianti elettrici civili

Cod. Rexel BTI5854
Cod. Produttore 5854
Cod. EAN 8012199029450

Informazioni principali

  • Tipo: relè bistabile
  • Contatti: 2 NO/NC
  • Tensione bobina: 24 V a.c.
  • Serie: MAGIC
  • Applicazione: segnalazioni
  • Montaggio: standard
  • Durata: elevata
  • Consumo: basso

Descrizione del prodotto

Relè bistabile con doppio contatto 2NO/NC progettato per applicazioni elettriche a bassa tensione. Dotato di azionamento non polarizzato e comportamento bistabile, garantisce un funzionamento affidabile e stabile. Il collegamento elettrico avviene tramite raccordo a vite, assicurando una connessione sicura e duratura. Funziona con tensione alternata a 24 VA, ideale per impianti elettrici che richiedono controllo preciso e versatilità. Questo componente è caratterizzato da un design compatto e robusto, adatto per installazioni professionali in ambito elettrico. Paese di produzione: Italia Descrizione del produttore: relè bistabile per segnalazioni con 2 contatti NO/NC - bobina 24 V a.c.

Caratteristiche tecniche

larghezza

23 mm

altezza

42 mm

profondità

50 mm

azionamento, polarità

Non polarizzato

Comportamento di commutazione dell'azionamento

Bistabile

tipo di contatto di commutazione

Contatto singolo

esecuzione del collegamento elettrico

Raccordo a vite

grado di protezione (IP)

IP40

Tipo di tensione per l'azionamento

AC

Numero contatti di commutazione

2

Tensione di alimentazione pilota nominale per AC 50 hz

19 ... 29 V

Serie

MAGIC

Relè bistabile 2NO/NC 24V AC per impianti elettrici civili