› Distribuzione elettrica › Protezione dell'energia › Interruttori Magnetotermici scatolati < 400A

RELE BASE RCQ020/A 415VAC SENZA TOROIDE IMPIANTI ELETTRICI

ABB SpA: componenti elettrici online a prezzi scontati | Rexel ABB
Cod. Rexel AB1SDA065980R1
Cod. Produttore 1SDA065980R1
Cod. EAN 8015644689384

Informazioni principali

  • Descrizione: RELE BASE RCQ020/A 415VAC S/TOROIDE
  • Tensione nominale: 415 V AC
  • Tipo: Relè differenziale base
  • Senza toroide: Senza trasformatore toroidale
  • Serie: Accessories for Emax 2, Accessories for Tmax XT

Descrizione del prodotto

Il relè di base RCQ020/A è un'unità di protezione a corrente residua progettata per l'installazione in quadri elettrici a bassa tensione, compatibile con interruttori automatici delle serie Tmax (T1-T7), Emax X1 e XTmax. Questo dispositivo svolge la funzione di protezione contro correnti di dispersione verso terra, rilevando squilibri nel flusso di corrente nei conduttori attivi tramite un sensore toroidale. Il relè è alimentato da una sorgente ausiliaria in corrente alternata, disponibile nelle versioni per alimentazione a 115/230 VAC o 415 VAC. Dispone di selettori rotativi per impostare la soglia di intervento della corrente residua (da 30 mA fino a 30 A) e il tempo di intervento ritardato (da istantaneo fino a 5 secondi). La funzione di protezione si attiva quando la corrente residua supera l'80% della soglia impostata per un tempo almeno pari al ritardo configurato, comandando l'apertura dell'interruttore automatico tramite attuatori elettromeccanici come bobine di sgancio per sovracorrente o sottotensione. L'interfaccia utente è dotata di LED di segnalazione per alimentazione, guasti e stato di intervento, pulsanti di test e reset manuale, e un connettore per programmazione e manutenzione riservato a personale qualificato. La versione RCQ020/A prevede inoltre un'uscita per la funzione di "Positive Safety" che garantisce l'apertura dell'interruttore in caso di malfunzionamenti o guasti del sistema di protezione. Il dispositivo supporta anche funzioni di selettività amperometrica e cronometrica per coordinare l'intervento tra protezioni a monte e a valle, e una funzione di selettività a zona che consente di ottimizzare i tempi di intervento in reti complesse. Il relè è progettato per un montaggio frontale nel quadro elettrico con dimensioni e fori di installazione standard, e deve essere collegato con cavi schermati al sensore di corrente residua per minimizzare interferenze elettromagnetiche. Questa unità di protezione rappresenta una soluzione affidabile e modulare per la sicurezza elettrica in impianti industriali e civili, garantendo la protezione contro dispersioni di corrente e contribuendo alla sicurezza dell'impianto elettrico. Paese di produzione: Italia Descrizione del produttore: RCQ020/A RESIDUAL CURRENT BASIC RELAY 415V AC FROM SWITCHBOARD WITHOUT TOROIDAL CT

Caratteristiche tecniche

Tipo di accessorio/parte di ricambio

Altro

Accessorio

Serie

Accessories for Emax 2 / Accessories for Tmax XT

RELE BASE RCQ020/A 415VAC SENZA TOROIDE IMPIANTI ELETTRICI