Prodotti / Distribuzione elettrica / Protezione dell'energia /

ABB SpA: componenti elettrici online a prezzi scontati | Rexel
Cod. Rexel
ABSA1SDA065980R
Cod. Produttore
1SDA065980R1
Cod. EAN
8015644689384

Informazioni di prodotto

RCQ020/A RELAY 415Vac NO TOR
Codice Ordine: 1SDA065980R1 - RELE'DIFFERENZIALE BASE RCQ020/A 415V CA DA QUADRO SENZA TRASFORMATORE TOROIDALE

Produttore

ABB

RELE BASE RCQ020/A 415VAC S/TOROIDE