› Distribuzione elettrica › Protezione dell'energia › Interruttori Magnetotermici scatolati < 400A

Rele base RCQ020/A 115-230V AC senza toroide per distribuzione elettrica

ABB SpA: componenti elettrici online a prezzi scontati | Rexel ABB
Cod. Rexel AB1SDA065979R1
Cod. Produttore 1SDA065979R1
Cod. EAN 8015644689377

Informazioni principali

  • Descrizione: RELE BASE RCQ020/A 115-230VAC S/TOR
  • Tensione di alimentazione: 115-230V AC
  • Tipo: Relè base senza toroide
  • Serie: Accessories for Emax 2, Accessories for Tmax XT
  • Funzione: Interruttore differenziale di base
  • Applicazione: Quadro elettrico
  • Compatibilità: RCQ020/A
  • Montaggio: Da quadro senza trasformatore toroidale

Descrizione del prodotto

Unità di protezione differenziale RCQ020/A, progettata per l'installazione su quadri elettrici in abbinamento a interruttori automatici di bassa tensione delle serie Tmax (T1-T7), Emax X1 e XTmax. Questo dispositivo esegue la protezione contro correnti residue, rilevando eventuali squilibri di corrente verso terra tramite un sensore toroidale. È dotato di selettori rotativi per la regolazione della soglia di intervento della corrente residua (IΔn) e del tempo di intervento (Δt), consentendo una personalizzazione precisa della protezione. L'unità è alimentata tramite una sorgente ausiliaria AC (versione RCQ020/A) o tramite un sistema trifase più neutro (versione RCQ020/P). Dispone di ingressi per il comando di apertura remota e reset, uscite per segnalazioni di preallarme, allarme e intervento di protezione, oltre a un'uscita per la funzione di sicurezza positiva che garantisce l'apertura dell'interruttore in caso di guasti alla protezione stessa. La protezione è caratterizzata da un'alta affidabilità, con indicazione tramite LED di stato (alimentazione, guasto, intervento, apertura remota) e possibilità di test manuale. L'installazione prevede il montaggio frontale su pannelli, con collegamenti elettrici per alimentazione, sensore di corrente, attuatori elettromeccanici per l'apertura dell'interruttore e segnalazioni. La funzione di selettività amperometrica e cronometrica permette di coordinare più dispositivi RCQ020 in cascata, ottimizzando i tempi di intervento per garantire la protezione zonale degli impianti. La versione RCQ020/P include inoltre una barra LED che visualizza in percentuale il valore della corrente residua rilevata rispetto alla soglia impostata. Questa unità rappresenta una soluzione affidabile e versatile per la protezione differenziale negli impianti elettrici industriali e civili, garantendo sicurezza e continuità operativa. Paese di produzione: Italia Descrizione del produttore: RCQ020/A RESIDUAL CURRENT BASIC RELAY 115-230V AC FROM SWITCHBOARD WITHOUT TOROIDAL CT

Caratteristiche tecniche

Tipo di accessorio/parte di ricambio

Altro

Accessorio

Serie

Accessories for Emax 2 / Accessories for Tmax XT

Rele base RCQ020/A 115-230V AC senza toroide per distribuzione elettrica