Prodotti
Categorie
Marchi
Promozioni
News
Scarica e installa la nostra app per accedere a tutti i servizi ovunque tu sia!
Prodotti / Automazione industriale / Comando e Protezione Motore / Contattori e Teleruttori /
Informazioni di prodotto
Documentazione tecnica
Certificazioni e Dichiarazioni
tipo di montaggio
Barra DIN/vite
larghezza
45 mm
altezza
86 mm
profondità
110,5 mm
Numero di contatti ausiliari, normalmente aperto
8
Corrente d'esercizio nominale Ie, 400 V
3 A
Tipo di tensione d'esercizio
AC
tensione di commutazione nominale
4 A
tipo di collegamento circuito elettrico ausiliario
Raccordo a vite
Corrente d'esercizio nominale
Tipo di tensione per l'azionamento
AC/DC
Tensione di alimentazione pilota nominale per AC 50 hz
48 ... 130 V
Tensione di alimentazione pilota nominale per AC 60 hz
Tensione di alimentazione pilota nominale per DC
Tensione d'esercizio in AC 50 Hz
690 ... 690 V
Tensione d'esercizio in AC 60 Hz
Tensione d'esercizio in DC
6 ... 6 V
Serie
NF80E
Produttore
Disponibilità:
Prodotto non rendibile
Fissa una consulenza
Ti affiancheremo passo dopo passo
Contattaci
Parla con il customer care dedicato
Scrivici
Parla con il tuo customer care dedicato
Punti vendita
Negozi di materiale elettrico vicino a te