› Distribuzione elettrica › Protezione dell'energia

Relè ausiliario 1 contatto cambio + 1 segnalazione con comunicazione seriale per PR222DS/PD T4-T5

ABB SpA: componenti elettrici online a prezzi scontati | Rexel ABB
Cod. Rexel AB1SDA054916R1
Cod. Produttore 1SDA054916R1
Cod. EAN 8015644557812

Informazioni principali

  • Contatto ausiliario 1Q 1SY 1 cambio
  • Indicazione di scatto 1 cambio
  • Comunicazione seriale intelligente
  • Compatibile con PR222DS/PD T4-T5
  • Serie: Accessories for Tmax T
  • Montaggio: cablaggio intelligente
  • Funzione: aperto-chiuso + scatto
  • Materiale conforme RoHS II

Descrizione del prodotto

Contatti ausiliari cablati AUX-E-C per interruttori PR222DS/PD, PR222DS/PD-MM, PR223/DS ed Ekip E-LSIG nelle versioni T4, T5 e T6. Progettati per il montaggio su interruttori di potenza Tmax, offrono due contatti di commutazione (1 normalmente aperto e 1 normalmente chiuso) per la segnalazione elettrica di stato dell'interruttore, inclusi segnali di interruttore aperto e scattato. Il collegamento elettrico è realizzato tramite raccordo a molla, garantendo una connessione affidabile e rapida. L’unità è priva di portalampada e si integra facilmente con i sistemi di controllo grazie ai connettori dedicati. Questo accessorio è ideale per migliorare la sicurezza e il monitoraggio degli impianti elettrici, assicurando una comunicazione precisa dello stato degli interruttori. Paese di produzione: Italia Descrizione del produttore: 1 CHANGEOVER CONTACT OPEN-CLOSED + 1 CHANGEOVER FOR TRIPPED INDICATION INTELLIGENT WIRED WITH SERIAL COMMUNICATION FOR PR222DS/PD T4-T5

Caratteristiche tecniche

tipo di montaggio

Altro

esecuzione del collegamento elettrico

Raccordo a molla

Numero contatti di commutazione

2

Serie

Accessories for Tmax T

Relè ausiliario 1 contatto cambio + 1 segnalazione con comunicazione seriale per PR222DS/PD T4-T5