Prodotti / Automazione industriale / Comando e Protezione Motore / Relè di Controllo /

Finder relè, sensori, temporizzatori | Acquista online | Rexel
Cod. Rexel
FD724200240000
Cod. Produttore
724200240000
Cod. EAN
8012823362731

Informazioni di prodotto

RELÈ ALTERNANZA CARICHI 36MM 12A 2 CONTATT

Documentazione tecnica

Relè di alternanza per carichi con dimensioni compatte da 36 mm, progettato per gestire correnti fino a 12A. Dotato di collegamento elettrico a vite, è adatto per tensioni di azionamento sia in corrente alternata che continua (AC/DC). Questo dispositivo garantisce un controllo affidabile e sicuro dei carichi elettrici, ideale per applicazioni industriali e civili che richiedono un’alta precisione nella commutazione. La costruzione robusta e la facilità di installazione lo rendono una soluzione efficiente per la gestione automatizzata degli impianti elettrici. Descrizione del produttore: Relè di controllo per alternanza carichi N°contatti: 1 Configurazione contatti: NO Materiale contatti: AgCdO (A): 16 Alimentazione: AC/DC Volt AC: 24 V. Volt AC: 24 V. Volt DC: 24 V. con morsetti amovibili: no numero di ingressi elettrodi: 0 sensibilità di intervento regolabile: no Collegamento elettrico: raccordo a vite max. ritardo all'attrazione ammesso: 20 s. min. ritardo all'attrazione impostabile: 0.2 s. Grado di protezione: IP 20 Categoria di protezione: RT I

larghezza

35 mm

altezza

84 mm

profondità

56,5 mm

esecuzione del collegamento elettrico

Raccordo a vite

Max. ritardo all'attrazione ammesso

20 s

Min. ritardo all'attrazione impostabile

0,2 s

Tipo di tensione per l'azionamento

AC/DC

Numero contatti normalmente aperti (NA)

2

Tensione di alimentazione pilota nominale per AC 50 hz

24 ... 24 V

Tensione di alimentazione pilota nominale per AC 60 hz

24 ... 24 V

Tensione di alimentazione pilota nominale per DC

24 ... 24 V

Produttore

Relè alternanza carichi 36mm 12A 2 contatti comando motore