›

Relè a vite RB122G 230VAC/DC 2 contatti commutatori per automazione e controllo elettrico

ABB SpA: componenti elettrici online a prezzi scontati | Rexel ABB
Cod. Rexel ABENEN064501326
Cod. Produttore EN064501326
Cod. EAN 3472596450137

Informazioni principali

  • Alimentazione: 230 V AC/DC
  • Contatti: 2 c/o (SPDT)
  • Portata contatti: 250 V / 8 A
  • Larghezza: 12 mm
  • Montaggio: Snap-on su guida DIN
  • Indicatore LED: Integrato
  • Materiale custodia: UL 94-V0 resistente a fiamma
  • Serie: R600

Descrizione del prodotto

Relè a vite modello RB122A, progettato per funzionare con tensioni di 230 VAC/DC. Questo componente elettrico è ideale per applicazioni che richiedono un controllo affidabile e sicuro di circuiti elettrici. La costruzione robusta e la compatibilità con tensioni sia in corrente alternata che continua lo rendono versatile per diversi impieghi nell'ambito dell'automazione e del controllo elettrico. Descrizione del produttore: The RB122G-230VUC is a boxed interface relay with screw terminals, which can be seemlessly snap-on mounted onto a DIN Rail. The relay is soldered into device housing, ensuring a high resistance against vibration.This relay operates with a 230 V AC/DC rated control supply voltage and has a 2 c/o (SPDT) output with gold-plated contacts rated at 250 V / 8 A. This 12mm wide boxed interface relay may be used for electrical isolation, amplification and signal matching and enables the switching of high currents on a small footprint. It has an integrated LED, which provides the visual indication of the energization of the relay coil and UL 94-V0 certified device housing, improving safety by providing high levels flame retardation. Jumper bars are available as accessories.

Caratteristiche tecniche

corrente nominale

8 A

larghezza

12 mm

altezza

67,5 mm

profondità

70 mm

azionamento, polarità

Polarizzato

Comportamento di commutazione dell'azionamento

Monostabile

tipo di contatto di commutazione

Contatto singolo

apparecchio completo con base

esecuzione del collegamento elettrico

Raccordo a vite

materiale del rivestimento di contatto

Altro

Tipo di tensione d'esercizio

AC/DC

grado di protezione (IP)

IP20

con indicatore a LED

materiale del contatto

Argento-Nichel (AgNi)

Tipo di tensione per l'azionamento

AC/DC

Numero contatti di commutazione

2

Grado di protezione (RT) secondo IEC 61810-7

RT I

Tensione di alimentazione pilota nominale per AC 50 hz

230 ... 230 V

Tensione di alimentazione pilota nominale per AC 60 hz

230 ... 230 V

Tensione di alimentazione pilota nominale per DC

230 ... 230 V

Relè a vite RB122G 230VAC/DC 2 contatti commutatori per automazione e controllo elettrico