Prodotti / Automazione industriale / Comando e Protezione Motore / Relè Ausiliari /

Finder relè, sensori, temporizzatori | Acquista online | Rexel
Cod. Rexel
FD348170058240
Cod. Produttore
348170058240
Cod. EAN
8012823299839

Informazioni di prodotto

MINI RELÈ PER C.S. SSR 1NO

Documentazione tecnica

Descrizione del produttore: Relè a stato solido. N°contatti: 1 Configurazione contatti: NO numero di fasi: 1 adatto per installazione in serie: sì Volt DC: 5 V. tensione d'esercizio: da 12 a 275 V. corrente d'esercizio nominale Ie per AC-1: 2 A. Alimentazione: DC commutazione a punto neutro: sì Categoria di protezione: RT III Accessori: Zoccolo S.93

numero di fasi

1

Adatto per quadro di distribuzione

Corrente d'esercizio nominale Ie per AC-1

2 A

Tipo di tensione per l'azionamento

DC

Commutazione a punto neutro

Tensione di alimentazione pilota nominale per DC

5 ... 5 V

Tensione d'esercizio

12 ... 275 V

Produttore

Relé a stato solido (SSR) 0,0833333333333333 240 VAC