› Automazione industriale › Comando e Protezione Motore › Relè Ausiliari

Relè a stato solido MCZ O 24VUC 24V con LED per impianti elettrici

Cod. Rexel WD8365940000
Cod. Produttore 8365940000
Cod. EAN 4008190387846

Informazioni principali

  • Tipo: Relè a stato solido
  • Tensione comando: 24 V
  • Isolamento: elettrico tra circuiti
  • Funzionamento: silenzioso, senza usura
  • Applicazione: commutazione segnali digitali
  • Serie: MCZ
  • Amplificazione: segnali digitali
  • Quantità consigliata: 10 pezzi

Descrizione del prodotto

MCZ O 24VUC è un dispositivo elettrico caratterizzato da un ingresso di tipo AC/DC e un’uscita digitale a transistor con tensione DC. Il prodotto è dotato di un indicatore a led che facilita il monitoraggio dello stato operativo. Progettato per applicazioni che richiedono affidabilità e precisione, questo componente si distingue per la sua compatibilità con diverse tensioni di ingresso e per la stabilità dell’uscita digitale, rendendolo ideale per sistemi di controllo elettrico avanzati. Paese di produzione: Romania Descrizione del produttore: Relè a stato solido per commutare e amplificare segnali digitali. Il funzionamento del relè è senza usura e molto silenzioso. Il circuito della corrente di comando e il circuito della corrente di carico sono isolati elettricamente.

Caratteristiche tecniche

Corrente d'esercizio nominale Ie

0,02 A

Tipo di tensione d'ingresso

AC/DC

tipo di uscita digitale

Transistor

con indicatore a LED

Tipo di tensione d'uscita

DC

Tensione d'ingresso

19,2 ... 28,8 V

Tensione d'uscita

5 ... 48 V

Serie

Serie MCZ

Relè a stato solido MCZ O 24VUC 24V con LED per impianti elettrici