Prodotti / Distribuzione elettrica / Protezione dell'energia / Scaricatori /

Cod. Rexel
CX2801160
Cod. Produttore
2801160
Cod. EAN
4046356714334

Informazioni di prodotto

Scaricatore di corrente atmosferica/sovratensione tipo 1/2

Documentazione tecnica

Scaricatore di corrente atmosferica / di sovratensione per sistemi fotovoltaici a tensione continua a 2 poli isolati e collegati a terra 1000 V DC, per montaggio su guida DIN, elemento di base a 3 poli, tre elementi di protezione a innesto monitorati termicamente, segnalazione di stato su ogni connettore.

corrente impulsiva (10/350)

5 kA

corrente impulsiva di dispersione nominale (8/20)

15 kA

tensione permanente DC max.

1050 V

livello di protezione

3.5 kV

tipo di montaggio

barra cieca 35 mm

dimensione

3 UM

sezione max. del conduttore rigido (uni-/multifilare)

35 mm²

sezione max. del conduttore flessibile (a filo sottile)

25 mm²

segnalazione nell’apparecchio

ottico

classe di prova tipo 1

Produttore

REL-OR- 24DC/3X21