Prodotti / Automazione industriale / Comando e Protezione Motore / Relè Ausiliari /

Schneider Electric | Acquista online | Rexel
Cod. Rexel
TERXM4GB1B7
Cod. Produttore
RXM4GB1B7
Cod. EAN
3389119403894

Informazioni di prodotto

Relè miniatura - Zelio RXM - 4 NC/NO - 24 VAC - 3 A

Documentazione tecnica

CONFIGURATORE SCHNEIDER ELECTRIC
Fatti guidare nella scelta del prodotto ideale
Vai al configuratore
Il relè miniatura a innesto Zelio RXM di Schneider Electric presenta una tensione di comando bobina di 24 V AC e ha 4 contatti di commutazione quadruplo polo, doppio contatto con un valore nominale di 3 A. Dispone di morsetti a innesto con pulsante di test bloccabile. Questo relè miniatura a innesto sfrutta l'esperienza di Schneider Electric, nel settore dei relè sin dal 1924, aiutando a ridurre le dimensioni degli armadi e allo stesso tempo ad aumentare l'affidabilità delle macchine per macchinari industriali, confezionamento, industria tessile, HVAC, pannelli di controllo dell'automazione, quadri di distribuzione in bassa/media tensione, controlli dei motori, interfacce PLC, alimentatori, apparecchiature per edifici o mediche, controlli dell'illuminazione. Offre un'ampia scelta di contatti per un uso di corrente nominale elevata con un design compatto. Offre inoltre un pulsante di test bloccabile a singolo passaggio.

con contatti forzati

esecuzione del collegamento elettrico

raccordo a innesto

con morsetti amovibili

tipo di tensione per l’azionamento

AC/DC

comportamento di commutazione dell’azionamento

monostabile

tensione di alimentazione pilota nominale Us per AC 60 Hz

24 V

azionamento, polarità

non polarizzato

numero di contatti invertitori

4

larghezza

21 mm

profondità

55 mm

tensione di alimentazione pilota nominale Us per AC 50 Hz

24 V

altezza

27 mm

Serie

Harmony_Rel___elettromeccanici