Prodotti / Automazione industriale / Comando e Protezione Motore / Relè Ausiliari /

Schneider Electric | Acquista online | Rexel
Cod. Rexel
TERXM2AB1P7
Cod. Produttore
RXM2AB1P7
Cod. EAN
3389119403450

Informazioni di prodotto

Rele miniatura 2 NC/NO 230Vac 12A

Documentazione tecnica

CONFIGURATORE SCHNEIDER ELECTRIC
Fatti guidare nella scelta del prodotto ideale
Vai al configuratore
Il relè miniatura a innesto RXM di Schneider Electric ha una tensione di comando bobina di 230 V AC e ha 2 contatti di commutazione DPDT (doppio polo, doppio contatto) con un valore nominale di 12 A. Dispone di un indicatore meccanico e di un pulsante di test bloccabile. Questo relè miniatura a innesto sfrutta l'esperienza di Schneider Electric, nel settore dei relè sin dal 1924, aiutando a ridurre le dimensioni degli armadi e allo stesso tempo ad aumentare l'affidabilità delle macchine per macchinari industriali, confezionamento, industria tessile, HVAC, pannelli di controllo dell'automazione, quadri di distribuzione in bassa/media tensione, controlli motori, interfacce PLC, alimentatori, apparecchiature per edifici o mediche, controlli dell'illuminazione. Offre un'ampia scelta di contatti per un uso di corrente nominale elevata con un design compatto. Offre inoltre un pulsante di test bloccabile a singolo passaggio e un indicatore meccanico per lo stato del contatto.

tipo di tensione per l’azionamento

AC/DC

comportamento di commutazione dell’azionamento

monostabile

tensione di alimentazione pilota nominale Us per AC 60 Hz

24 V

azionamento, polarità

non polarizzato

numero di contatti invertitori

2

larghezza

21 mm

profondità

47 mm

tensione di alimentazione pilota nominale Us per AC 50 Hz

230 V

altezza

27 mm

Serie

Harmony_Rel___elettromeccanici

Produttore

Relè miniatura - Harmony RXM - 2 NC/NO - 230VAC - 12 A