› Automazione industriale › Comando e Protezione Motore › Relè Ausiliari

Relè industriale 4 contatti 7A 24V DC automazione motore

Cod. Rexel FD553490242040
Cod. Produttore 553490242040
Cod. EAN 8012823089546

Informazioni principali

  • Corrente nominale: 7 A
  • Numero contatti: 4
  • Configurazione contatti: CO
  • Tensione alimentazione: 24 V DC
  • Tipo contatto: singolo
  • Indicatore LED: sì
  • Categoria protezione: RT I
  • Serie: S.94

Descrizione del prodotto

Relè industriale monostabile con 4 contatti e capacità di commutazione fino a 7A. Progettato per un funzionamento a tensione continua (DC) con azionamento non polarizzato e collegamento elettrico tramite raccordo a innesto. Dotato di indicatore a LED per una facile verifica dello stato operativo, garantisce affidabilità e sicurezza nelle applicazioni elettriche industriali. La struttura compatta e trasparente permette un controllo visivo immediato dei componenti interni, facilitando manutenzione e ispezione. Descrizione del produttore: Relè industriale. (A): 7 A. N°contatti: 4 Configurazione contatti: CO Materiale contatti: AgCdO Collegamento elettrico: raccordo a innesto Alimentazione: DC Volt DC: 24 V. non polarizzato monostabile con contatti forzati: no tipo di contatto di commutazione: contatto singolo apparecchio completo con base: no con indicatore a LED: sì materiale del contatto: altre leghe di rame numero di contatti di riposo: 0 numero di contatti di chiusura: 0 numero di contatti invertitori: 4 materiale dell'inserto del contatto: Duroplast Categoria di protezione: RT I. Accessori: Zoccolo S.94.

Caratteristiche tecniche

corrente nominale

7 A

larghezza

20,7 mm

altezza

37,2 mm

profondità

27,7 mm

azionamento, polarità

Non polarizzato

Comportamento di commutazione dell'azionamento

Monostabile

tipo di contatto di commutazione

Contatto singolo

esecuzione del collegamento elettrico

Raccordo a innesto

materiale del rivestimento di contatto

Non trattato

con indicatore a LED

materiale del contatto

Altre leghe di rame

Tipo di tensione per l'azionamento

DC

Numero contatti di commutazione

4

Materiale dell'inserto del contatto

Duroplast

Tensione di alimentazione pilota nominale per DC

24 ... 24 V

Relè industriale 4 contatti 7A 24V DC automazione motore