› Automazione industriale › Comando e Protezione Motore › Relè Ausiliari

Relè industriale 3 contatti 10A 24V DC comando motore

Cod. Rexel FD553390242000
Cod. Produttore 553390242000
Cod. EAN 8012823031866

Informazioni principali

  • Corrente nominale: 10 A
  • Numero contatti: 3 CO
  • Alimentazione: 24 V DC
  • Tipo contatto: singolo, monostabile
  • Materiale contatti: AgCdO
  • Indicatore LED: sì
  • Categoria protezione: RT I
  • Serie: S.94

Descrizione del prodotto

Relè industriale monostabile con 3 contatti e portata di 10A, progettato per funzionamento in corrente continua (DC). Dotato di azionamento non polarizzato e collegamento elettrico a innesto, include un indicatore a LED per segnalazione visiva dello stato operativo. La sua struttura compatta e trasparente consente un facile controllo visivo delle componenti interne, garantendo affidabilità e sicurezza nelle applicazioni elettriche industriali. Descrizione del produttore: Relè industriale. (A): 10 A. N°contatti: 3 Configurazione contatti: CO Materiale contatti: AgCdO Collegamento elettrico: raccordo a innesto Alimentazione: DC Volt DC: 24 V. non polarizzato monostabile con contatti forzati: no tipo di contatto di commutazione: contatto singolo apparecchio completo con base: no con indicatore a LED: sì materiale del contatto: altre leghe di rame numero di contatti di riposo: 0 numero di contatti di chiusura: 0 numero di contatti invertitori: 3 materiale dell'inserto del contatto: Duroplast Categoria di protezione: RT I. Accessori: Zoccolo S.94.

Caratteristiche tecniche

corrente nominale

10 A

larghezza

20,7 mm

altezza

37,2 mm

profondità

27,7 mm

azionamento, polarità

Non polarizzato

Comportamento di commutazione dell'azionamento

Monostabile

tipo di contatto di commutazione

Contatto singolo

esecuzione del collegamento elettrico

Raccordo a innesto

materiale del rivestimento di contatto

Non trattato

con indicatore a LED

materiale del contatto

Altre leghe di rame

Tipo di tensione per l'azionamento

DC

Numero contatti di commutazione

3

Materiale dell'inserto del contatto

Duroplast

Tensione di alimentazione pilota nominale per DC

24 ... 24 V

Relè industriale 3 contatti 10A 24V DC comando motore