Descrizione del prodotto
Relè industriale a 2 contatti con capacità di commutazione fino a 10 A, progettato per applicazioni elettriche di controllo. Dotato di azionamento monostabile non polarizzato e indicatore a LED integrato per segnalazione dello stato operativo. Alimentazione a tensione continua (DC) con collegamento elettrico a innesto per un’installazione rapida e sicura. Struttura compatta e robusta con custodia trasparente che consente la visibilità dei componenti interni, ideale per ambienti industriali che richiedono affidabilità e precisione nel funzionamento. Descrizione del produttore: Relè industriale. (A): 10 A. N°contatti: 2 Configurazione contatti: CO Materiale contatti: AgNi Collegamento elettrico: raccordo a innesto Alimentazione: DC non polarizzato monostabile con contatti forzati: no tipo di contatto di commutazione: contatto singolo apparecchio completo con base: no con indicatore a LED: sì materiale del contatto: altre leghe di rame numero di contatti di riposo: 0 numero di contatti di chiusura: 0 numero di contatti invertitori: 2 materiale dell'inserto del contatto: Duroplast Categoria di protezione: RT I. Accessori: Zoccolo S.94