Prodotti / Automazione industriale / Comando e Protezione Motore / Relè Ausiliari /

Schneider Electric | Acquista online | Rexel
Cod. Rexel
TERPM42ED
Cod. Produttore
RPM42ED
Cod. EAN
3389119402231

Informazioni di prodotto

Rele potenza 4 NC/NO 48 Vdc 15 A led

Documentazione tecnica

CONFIGURATORE SCHNEIDER ELECTRIC
Fatti guidare nella scelta del prodotto ideale
Vai al configuratore
Il relè di potenza a innesto RPM di Schneider Electric ha una tensione di comando bobina di 48 Vdc e 4 contatti di commutazione 4PDT (quadruplo polo doppio contatto) con una potenza nominale di 15 ampere. Include indicatori LED, un'etichetta rimovibile e uno sportello bloccabile. Questo relè di potenza a innesto sfrutta l'esperienza di Schneider Electric, nel settore dei relè sin dal 1924, contribuendo a ridurre le dimensioni degli armadi e aumentando al tempo stesso l'affidabilità delle macchine industriali, degli imballaggi, dei prodotti tessili, del riscaldamento, della ventilazione e dei sistemi di condizionamento dell'aria. Ha un'ampia scelta di contatti per un uso di corrente nominale elevata. Include un indicatore LED per segnalare lo stato della corrente del relè.

con contatti forzati

esecuzione del collegamento elettrico

raccordo a innesto

con morsetti amovibili

tensione di alimentazione pilota nominale Us per DC

48 V

tipo di tensione per l’azionamento

AC/DC

comportamento di commutazione dell’azionamento

monostabile

azionamento, polarità

non polarizzato

numero di contatti invertitori

4

con indicatore a LED

larghezza

40 mm

profondità

53 mm

altezza

27 mm

Serie

Harmony_Rel___elettromeccanici

Produttore

Relè di potenza - Harmony RPM - 4 NC/NO - 48 VDC - 15 A - con led