Prodotti / Automazione industriale / Comando e Protezione Motore / Relè Ausiliari /

Schneider Electric | Acquista online | Rexel
Cod. Rexel
TERPF2AP7
Cod. Produttore
RPF2AP7
Cod. EAN
3389119401579

Informazioni di prodotto

Rele potenza 2 NO 230Vac 25 A

Documentazione tecnica

CONFIGURATORE SCHNEIDER ELECTRIC
Fatti guidare nella scelta del prodotto ideale
Vai al configuratore
Il relè di potenza per montaggio su pannello RPF di Schneider Electric presenta morsetti rapidi, ha una tensione di comando bobina di 230 Vac e 2 contatti normalmente aperti con una potenza nominale di 30 ampere. Questo relè di potenza per montaggio su pannello sfrutta l'esperienza di Schneider Electric, nel settore dei relè sin dal 1924, contribuendo a ridurre le dimensioni degli armadi e aumentando al tempo stesso l'affidabilità delle macchine industriali, degli imballaggi, dei prodotti tessili, del riscaldamento, della ventilazione e dei sistemi di condizionamento dell'aria. Ha un'ampia scelta di contatti per un uso di corrente nominale elevata.

esecuzione del collegamento elettrico

collegamento a connettore piatto

tipo di tensione per l’azionamento

AC

comportamento di commutazione dell’azionamento

monostabile

tensione di alimentazione pilota nominale Us per AC 60 Hz

230 V

azionamento, polarità

non polarizzato

corrente nominale

30

numero di contatti di chiusura

2

larghezza

33.7 mm

profondità

39.2 mm

tensione di alimentazione pilota nominale Us per AC 50 Hz

230 V

altezza

68.5 mm

Serie

Harmony_Rel___elettromeccanici

Produttore

Relè di potenza - Harmony RPF - 2 NO - 230 VAC - 25 A