Prodotti / Automazione industriale / Comando e Protezione Motore / Relè Ausiliari /

Schneider Electric | Acquista online | Rexel
Cod. Rexel
TERPM22F7
Cod. Produttore
RPM22F7
Cod. EAN
3389119401920

Informazioni di prodotto

Rele potenza 2 NC/NO 120Vac 15 A led

Documentazione tecnica

CONFIGURATORE SCHNEIDER ELECTRIC
Fatti guidare nella scelta del prodotto ideale
Vai al configuratore
Il relè di potenza a innesto RPM di Schneider Electric ha una tensione di comando bobina di 120 Vac e 2 contatti di commutazione DPDT (doppio polo doppio contatto) con una potenza nominale di 15 ampere. Include indicatori LED, un'etichetta rimovibile e uno sportello bloccabile. Questo relè di potenza a innesto sfrutta l'esperienza di Schneider Electric, nel settore dei relè sin dal 1924, contribuendo a ridurre le dimensioni degli armadi e aumentando al tempo stesso l'affidabilità delle macchine industriali, degli imballaggi, dei prodotti tessili, del riscaldamento, della ventilazione e dei sistemi di condizionamento dell'aria. Ha un'ampia scelta di contatti per un uso di corrente nominale elevata. Include un indicatore LED per segnalare lo stato della corrente del relè.

con contatti forzati

esecuzione del collegamento elettrico

raccordo a innesto

con morsetti amovibili

tipo di tensione per l’azionamento

AC/DC

tipo di contatto di commutazione

contatto doppio

comportamento di commutazione dell’azionamento

monostabile

azionamento, polarità

non polarizzato

numero di contatti invertitori

2

con indicatore a LED

larghezza

21 mm

profondità

53 mm

tensione di alimentazione pilota nominale Us per AC 50 Hz

120 V

altezza

27 mm

Serie

Harmony_Rel___elettromeccanici

Produttore

Relè di potenza - Harmony RPM - 2 NC/NO - 120 VAC - 15 A - con led