Prodotti / Automazione industriale / Comando e Protezione Motore / Relè Ausiliari /

Schneider Electric | Acquista online | Rexel
Cod. Rexel
TERPF2BP7
Cod. Produttore
RPF2BP7
Cod. EAN
3389119401630

Informazioni di prodotto

Rele potenza 2 CO 230Vac 25 A

Documentazione tecnica

CONFIGURATORE SCHNEIDER ELECTRIC
Fatti guidare nella scelta del prodotto ideale
Vai al configuratore
Il relè di potenza per montaggio su pannello RPF di Schneider Electric presenta morsetti rapidi, ha una tensione di comando bobina di 230 Vac e 2 contatti normalmente aperti con una potenza nominale di 30 ampere. Questo relè di potenza per montaggio su pannello sfrutta l'esperienza di Schneider Electric, nel settore dei relè sin dal 1924, contribuendo a ridurre le dimensioni degli armadi e aumentando al tempo stesso l'affidabilità delle macchine industriali, degli imballaggi, dei prodotti tessili, del riscaldamento, della ventilazione e dei sistemi di condizionamento dell'aria. Ha un'ampia scelta di contatti per un uso di corrente nominale elevata.

con contatti forzati

esecuzione del collegamento elettrico

collegamento a connettore piatto

con morsetti amovibili

tipo di tensione per l’azionamento

AC/DC

tipo di contatto di commutazione

contatto doppio

comportamento di commutazione dell’azionamento

monostabile

tensione di alimentazione pilota nominale Us per AC 60 Hz

230 V

azionamento, polarità

non polarizzato

numero di contatti invertitori

2

larghezza

33.7 mm

profondità

39.2 mm

altezza

68.5 mm

Serie

Harmony_Rel___elettromeccanici

Produttore

Relè di potenza - Harmony RPF - 2 CO - 230 VAC - 25 A