› Distribuzione elettrica › Distribuzione dell'energia › Blindosbarre di potenza

Reinforzo traversa combinata 600+400 mm per quadri elettrici professionali robusti

ABB SpA: componenti elettrici online a prezzi scontati | Rexel ABB
Cod. Rexel ABQ800R6400
Cod. Produttore Q800R6400
Cod. EAN 5411815229268

Informazioni principali

  • Descrizione: COMBI TRAVERSA AFFIANCAMENTO 600+40
  • Profilo rinforzo: 600+400 mm
  • Serie: System pro E energy
  • Tipo: Reinforcement profile
  • Applicazione: Strutture combinate
  • Materiale: Metallo resistente
  • Dimensioni: 600+400 mm lunghezza
  • Uso: Supporto strutturale

Certificazioni e dichiarazioni

Descrizione del prodotto

Combi traversa per affiancamento con dimensioni 600+40, ideale per applicazioni elettriche che richiedono soluzioni di collegamento robuste e precise. Progettata per garantire stabilità e affidabilità, questa traversa è adatta a installazioni professionali dove è necessaria una struttura resistente per il fissaggio e l'organizzazione dei componenti elettrici. Realizzata con materiali di alta qualità, assicura durata nel tempo e facilità di montaggio, supportando efficacemente la gestione dei cablaggi e dei moduli elettrici. Descrizione del produttore: Reinf. c. enc. 600+400;Reinforcement profile for combined structures

Caratteristiche tecniche

colore

Grigio

larghezza

1000 mm

altezza

30 mm

profondità

250 mm

numero RAL

7035

materiale

Metallo

Serie

System pro E energy

Reinforzo traversa combinata 600+400 mm per quadri elettrici professionali robusti