Prodotti / Distribuzione elettrica / Distribuzione dell'energia / Blindosbarre di potenza /

ABB SpA: componenti elettrici online a prezzi scontati | Rexel
Cod. Rexel
ABQ800R6600
Cod. Produttore
Q800R6600
Cod. EAN
5411815229275

Informazioni di prodotto

Reinforcement for coupled enclosures, 30 mm x 1200 mm x 250 mm

Documentazione tecnica

Certificazioni e Dichiarazioni

Combi traversa affiancata con dimensioni 600+600/400, progettata per applicazioni elettriche che richiedono soluzioni robuste e versatili. Realizzata con materiali di alta qualità, garantisce affidabilità e durata nel tempo, ideale per l’installazione in impianti elettrici complessi. La struttura modulare consente un montaggio semplice e sicuro, ottimizzando lo spazio e facilitando la gestione dei cablaggi. Adatta a diverse configurazioni, assicura prestazioni elevate e resistenza alle sollecitazioni tipiche degli ambienti industriali e civili. Descrizione del produttore: Reinf. c. enc. 600+600/400+800;Reinforcement profile for combined structures

colore

Grigio

larghezza

1200 mm

altezza

30 mm

profondità

250 mm

numero RAL

7035

materiale

Metallo

Serie

System pro E energy

Produttore

ABB

Reinforzo per quadri elettrici 30x1200x250 mm struttura modulare alta resistenza industriale