Prodotti / Automazione industriale / Comando e Protezione Motore / Relè Ausiliari /

Finder relè, sensori, temporizzatori | Acquista online | Rexel
Cod. Rexel
FD773190248051
Cod. Produttore
773190248051
Cod. EAN
8012823375083

Informazioni di prodotto

RELÈ MODULARE SSR POTENZA 30A 22.5MM

Documentazione tecnica

Relè modulare a stato solido (SSR) con potenza di 30A, progettato per il montaggio su guida DIN con ingombro compatto di 22,5 mm. Funziona con tensione di ingresso in corrente continua (DC) da 4 a 32 V e supporta un'uscita fino a 400 V AC, con un intervallo operativo tra 48 e 480 V. Ideale per applicazioni elettriche che richiedono un controllo affidabile e silenzioso della potenza su un singolo canale, garantendo elevata durata e assenza di usura meccanica. Descrizione del produttore: Relè modulare allo stato solido N°contatti: 1 Configurazione contatti: NO numero di fasi: 1 adatto per installazione in serie: sì Volt DC: 24 V. tensione d'esercizio: da 48 a 480 V. corrente d'esercizio nominale Ie per AC-1: 30 A. Alimentazione: DC commutazione a punto neutro: no Grado di protezione: IP 20 Accessori: Separatore per montaggio su barra

numero di fasi

1

Adatto per quadro di distribuzione

Corrente d'esercizio nominale Ie per AC-1

30 A

Tipo di tensione per l'azionamento

DC

Tensione di alimentazione pilota nominale per DC

24 ... 24 V

Tensione d'esercizio

48 ... 480 V

Produttore

Relè modulare SSR potenza 30A 22,5mm per automazione industriale