Prodotti / Automazione industriale / Comando e Protezione Motore / Relè Ausiliari /

Finder relè, sensori, temporizzatori | Acquista online | Rexel
Cod. Rexel
FD773190248050
Cod. Produttore
773190248050
Cod. EAN
8012823374680

Informazioni di prodotto

RELÈ MODULARE SSR POTENZA 30A 22.5MM

Documentazione tecnica

Descrizione del produttore: Relè modulare allo stato solido N°contatti: 1 Configurazione contatti: NO numero di fasi: 1 adatto per installazione in serie: sì Volt DC: 24 V. tensione d'esercizio: da 48 a 480 V. corrente d'esercizio nominale Ie per AC-1: 30 A. Alimentazione: DC commutazione a punto neutro: sì Grado di protezione: IP 20 Accessori: Separatore per montaggio su barra

numero di fasi

1

Adatto per quadro di distribuzione

Corrente d'esercizio nominale Ie per AC-1

30 A

Tipo di tensione per l'azionamento

DC

Commutazione a punto neutro

Tensione di alimentazione pilota nominale per DC

24 ... 24 V

Tensione d'esercizio

48 ... 480 V

Produttore

Regolatori di livello a galleggiante Standard 10 metri con cavo in Neoprene