Prodotti
Categorie
Marchi
Promozioni
News
Scarica e installa la nostra app per accedere a tutti i servizi ovunque tu sia!
Prodotti / Automazione industriale / Comando e Protezione Motore / Relè Ausiliari /
Informazioni di prodotto
Documentazione tecnica
numero di fasi
1
Adatto per quadro di distribuzione
Corrente d'esercizio nominale Ie per AC-1
15 A
Tipo di tensione per l'azionamento
DC
Commutazione a punto neutro
Tensione di alimentazione pilota nominale per DC
24 ... 24 V
Tensione d'esercizio
19 ... 305 V
Produttore
Disponibilità:
Prodotto non rendibile
Fissa una consulenza
Ti affiancheremo passo dopo passo
Contattaci
Parla con il customer care dedicato
Scrivici
Parla con il tuo customer care dedicato
Punti vendita
Negozi di materiale elettrico vicino a te