Prodotti / Automazione industriale / Comando e Protezione Motore / Relè Ausiliari /

Finder relè, sensori, temporizzatori | Acquista online | Rexel
Cod. Rexel
FD770100248051
Cod. Produttore
770100248051
Cod. EAN
8012823351438

Informazioni di prodotto

RELÈ MODULARE SSR 17.5MM 5A

Documentazione tecnica

Descrizione del produttore: Relè modulare allo stato solido N°contatti: 1 Configurazione contatti: NO numero di fasi: 1 adatto per installazione in serie: sì Volt AC: 24 V. tensione d'esercizio: da 48 a 265 V. corrente d'esercizio nominale Ie per AC-1: 5 A. Alimentazione: AC/DC commutazione a punto neutro: no Accessori: Supporto per fissaggio a pannello;separatore per montaggio su barra

numero di fasi

1

Adatto per quadro di distribuzione

Corrente d'esercizio nominale Ie per AC-1

5 A

Tipo di tensione per l'azionamento

AC/DC

Tensione di alimentazione pilota nominale per AC 50 hz

24 ... 24 V

Tensione di alimentazione pilota nominale per AC 60 hz

24 ... 24 V

Tensione d'esercizio

48 ... 265 V

Produttore

Regolatori di livello a galleggiante Standard 10 metri con cavo in Neoprene