Prodotti / Automazione industriale / Comando e Protezione Motore / Relè di Controllo /

Finder relè, sensori, temporizzatori | Acquista online | Rexel
Cod. Rexel
FD72A100001001
Cod. Produttore
72A100001001
Cod. EAN
8012823377360

Informazioni di prodotto

REGOLAT. LIVELLO GALLEGG. ACQUE BIANCHE 10

Documentazione tecnica

Regolatore di livello a galleggiante con cavo in neoprene lungo 10 metri, progettato per garantire un controllo preciso e affidabile del livello dei liquidi. La struttura robusta e il materiale resistente assicurano durata nel tempo e protezione da agenti esterni, rendendolo ideale per applicazioni industriali ed elettriche che richiedono un monitoraggio costante del livello. La combinazione di funzionalità e materiali di qualità lo rende un componente essenziale per sistemi di automazione e controllo. Descrizione del produttore: Regolatore di livello a galleggiante Montaggio: nel pozzetto con display: no profondità di immersione: 40000 mm. adatto per glicole: no antideflagrante: no Grado di protezione: IP68 versione rilevatore/sonda: altri max. temperatura media (funzionamento continuato): 50 °C. tensione max. dei contatti: 250 V. materiale galleggiante: plastica diametro galleggiante: 107 mm. max. carico di contatto: 10 A. montaggio verticale: sì differenziale di commutazione impostabile: no adatto per acqua potabile: no adatto per acqua piovana: sì adatto per acqua di raffreddamento: sì adatto per le feci: no adatto per acque reflue domestiche: sì adatto per condensa: sì leggibile: no Accessori: Contrappeso incluso nella confezione.

Serie

Serie 72

tipo di montaggio

EV021634

grado di protezione (IP)

IP68

profondità di immersione

40000

Produttore

Regolatore livello galleggiante 10m per acque piovane pozzetto