Prodotti / Civile residenziale / Serie Civili /

VIMAR - Vendita catalogo online al miglior prezzo
Cod. Rexel
VI19136.1
Cod. Produttore
19136.1
Cod. EAN
8007352555617

Informazioni di prodotto

Dimmer MASTER rot.230V universale grigio

Documentazione tecnica

Descrizione del produttore: Dimmer universale 230 V~ 50 Hz a taglio di fase, per lampade ad incandescenza 40-400 W, trasformatori elettronici 40-300 VA, lampade CFL 10-200 W, lampade LED 3-200 W, per alimentatori elettronici LED a taglio di fase, comando ON/OFF con pulsante incorporato o da più punti con pulsanti NO, regolazione con potenziometro rotativo incorporato, funzione MASTER per 19137, regolazione intensità luminosa minima, individuazione al buio, grigio. Apparecchio non installabile nei contenitori Isoset

prodotto Sustainable

Si

tipo di montaggio

Incassato

tipo di comando

Manopola

colore

Grigio

tipo di collegamento

Morsetto a vite

Protezione della superficie

Non trattato

qualità del materiale

Materiale termoplastico

tipo di carico

Universale e LED retrofit

materiale

Plastica

tipo di fissaggio

Fissaggio a clic

codice RAL (simile)

7015

utilizzabile con tasto

Tipo superficie

Opaco

Adatto per classe di protezione (IP)

IP40

larghezza dell'apparecchio

22,3 mm

altezza dell'apparecchio

49 mm

profondità dell'apparecchio

61,3 mm

frequenza

50 ... 50,01 Hz

tensione nominale

230 ... 230,01 V

tensione di comando

230 ... 230,01 V

Produttore

Dimmer Master rotativo 230V universale per lampade incandescenza, LED, CFL, trasformatori elettronici, comando ON/OFF, regolazione intensità luminosa, colore grigio