Prodotti / Automazione industriale / Comando e Protezione Motore / Relè di Controllo /

Finder relè, sensori, temporizzatori | Acquista online | Rexel
Cod. Rexel
FD72B110001001
Cod. Produttore
72B110001001
Cod. EAN
8012823445670

Informazioni di prodotto

  • Montaggio: nel pozzetto
  • Profondità immersione: 20000 mm
  • Grado protezione: IP68
  • Tensione max contatti: 250 V
  • Max carico contatto: 10 A
  • Materiale galleggiante: plastica
  • Serie: FD72B110001001
  • Adatto per: acqua piovana, glicole

Documentazione tecnica

Regolatore a galleggiante progettato per il controllo e la gestione delle acque scure. Questo dispositivo è adatto per applicazioni con acqua piovana, acqua di raffreddamento ed escrementi, garantendo un funzionamento affidabile in ambienti con liquidi non potabili. Realizzato con materiali resistenti, assicura durata e performance costanti nel tempo. Il cavo di collegamento lungo e flessibile facilita l'installazione anche in spazi ridotti o complessi. Ideale per impianti elettrici che richiedono un controllo preciso del livello delle acque reflue, contribuisce a mantenere l'efficienza e la sicurezza degli impianti idraulici ed elettrici. Descrizione del produttore: Regolatore di livello a galleggiante Montaggio: nel pozzetto con display: no profondità di immersione: 20000 mm. adatto per glicole: sì antideflagrante: no Grado di protezione: IP68 versione rilevatore/sonda: forma a pera max. temperatura media (funzionamento continuato): 50 °C. tensione max. dei contatti: 250 V. materiale galleggiante: plastica diametro galleggiante: 81.2 mm. max. carico di contatto: 10 A. montaggio verticale: sì differenziale di commutazione impostabile: no adatto per acqua potabile: no adatto per acqua piovana: sì adatto per acqua di raffreddamento: sì adatto per le feci: sì adatto per acque reflue domestiche: no adatto per condensa: no leggibile: no Accessori: Kit di fissaggio incluso nella confezione.

tipo di montaggio

In piedi nel pozzo

profondità di immersione

20000 mm

adatto per glicole

grado di protezione (IP)

IP68

Versione rilevatore/sonda

Forma a pera

Max temperatura del fluido in esercizio continuo

50 °C

Tensione max. dei contatti

250 V

Materiale del galleggiante

Plastica

Diametro del galleggiante

81,2 mm

Max. carico di contatto

10 A

Montaggio verticale

Adatto per acqua piovana

Adatto per acqua di raffreddamento

Adatto per escrementi

Produttore

Regolatore livello galleggiante IP68 per acque scure pozzetto

€ 91,66 x 1 pz.
(pz.)