Prodotti / Automazione industriale / Comando e Protezione Motore / Relè di Controllo /

Finder relè, sensori, temporizzatori | Acquista online | Rexel
Cod. Rexel
FD72A110001001
Cod. Produttore
72A110001001
Cod. EAN
8012823445595

Informazioni di prodotto

  • Montaggio: nel pozzetto
  • Profondità immersione: 40000 mm
  • Grado protezione: IP68
  • Max temperatura: 50 °C
  • Tensione max contatti: 250 V
  • Max carico contatto: 10 A
  • Montaggio verticale: sì
  • Serie: FD72A

Documentazione tecnica

Regolatore a galleggiante progettato per il controllo del livello delle acque chiare, ideale per applicazioni con acqua piovana, acqua di raffreddamento, acque reflue domestiche e condensa. Questo dispositivo garantisce un funzionamento affidabile e sicuro nel monitoraggio dei liquidi, contribuendo a mantenere costante il livello dell’acqua in sistemi elettrici e impianti idraulici. La sua struttura robusta e il cavo di collegamento lungo assicurano facilità di installazione e durata nel tempo, rendendolo una soluzione efficace per il controllo automatico delle acque non potabili in diversi contesti industriali e civili. Descrizione del produttore: Regolatore di livello a galleggiante Montaggio: nel pozzetto con display: no profondità di immersione: 40000 mm. adatto per glicole: no antideflagrante: no Grado di protezione: IP68 versione rilevatore/sonda: altri max. temperatura media (funzionamento continuato): 50 °C. tensione max. dei contatti: 250 V. materiale galleggiante: plastica diametro galleggiante: 75 mm. max. carico di contatto: 10 A. montaggio verticale: sì differenziale di commutazione impostabile: no adatto per acqua potabile: no adatto per acqua piovana: sì adatto per acqua di raffreddamento: sì adatto per le feci: no adatto per acque reflue domestiche: sì adatto per condensa: sì leggibile: no Accessori: Contrappeso incluso nella confezione.

tipo di montaggio

In piedi nel pozzo

profondità di immersione

40000 mm

grado di protezione (IP)

IP68

Versione rilevatore/sonda

Altro

Max temperatura del fluido in esercizio continuo

50 °C

Tensione max. dei contatti

250 V

Materiale del galleggiante

Plastica

Diametro del galleggiante

75 mm

Max. carico di contatto

10 A

Montaggio verticale

Adatto per acqua piovana

Adatto per acqua di raffreddamento

Adatto per acque reflue domestiche

Adatto per condensa

Produttore

Regolatore livello galleggiante IP68 per acque reflue e piovane