Prodotti /

Gewiss | Catalogo - Prodotti in vendita online | Rexel
Cod. Rexel
GWGW30407
Cod. Produttore
GW30407
Cod. EAN
8011564079625

Informazioni di prodotto

REGOLATORE ELETTRONICO - CARICHI RESISTIVI-INDUTTIVI - PER LAMPADE ALOGENE - A PULSANTE - 1 MODULO - PLAYBUS
PLAYBUS - serie civile Dispositivi modulari - Una gamma di dispositivi modulari per usi domestici e similari, componibile su telai per scatole da incasso rettangolari fino a 18 moduli o quadrate. Colori e finiture: nero satinato, elegante e di classe. La linea comprende comandi, prese, protezioni, segnalatori, connettori e dispositivi per il controllo, la sicurezza e il comfort dell'abitazione.

composizione

elemento base con piastra di copertura centrale

tipo di comando

pulsante

tipo di carico

universale

memoria dei valori di luminosità

tipo di montaggio

incassato

materiale

plastica

qualità del materiale

materiale termoplastico

superficie

non trattato

esecuzione della superficie

opaco

adatto per grado di protezione (IP)

IP40

potenza nominale

25 VA 180 VA

tensione nominale

230 V 230 V

frequenza

50 Hz 60 Hz

tensione di comando

230 V 230 V

larghezza dell'apparecchio

24 mm

altezza dell'apparecchio

46 mm

colore

nero

numero dei moduli (per costruzione modulare)

1

tipo di collegamento

morsetto a vite